Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-23669857 Herst.-Nr.: 3005001061 EAN/GTIN: 4548736150171 |
| |
|
| | |
| 4K Direct LED Display SONY 550 cd SON FW-65BZ35L 65 Zoll 4K Direct LED Display, powered by Android, Auflösung: 4K (3840 x 2160), Kontrast: 1200:1, Format: 16:9, Helligkeit: 550 cd/m², Gewicht: 21,2 kg, VESA 300 x 300 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2019/2013/EU): | E | Hinweis zur Abbildung: | Energielabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Public Display, Signage Display, Sony Monitore, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, sony 65" bildschirm, sony monitore, sony monitor 65" |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.013,74* | € 1.102,51* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.018,35* | € 1.112,23* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.185,03* | € 1.292,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.324,92* | € 1.437,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.549,91* | € 1.688,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|