Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S410G4 I7-1165G7 14IN FHD CAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CI23350
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     SP4N6CQ4S4XI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Getac Laptops
Getac Notebooks
W11P+16GB/512GB PCIE SSD DE KBD
Weitere Informationen:
System:
CI7G11
Sprache:
GR
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Gewicht:
2380 g
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Laptop
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 2.693,43*
€ 2.837,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.115,55*
€ 3.356,04*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.101,85*
€ 3.364,18*
€ 1,00*
ab € 3.305,45*
€ 3.459,51*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.837,98*
€ 3.377,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.822,59*
€ 3.358,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.751,05*
€ 3.273,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.711,67*
€ 3.226,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.693,43*
€ 3.205,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac
GCMCKB
ab € 313,09*
Zubehör
Getac
GAA6E5
ab € 65,52*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,71*
Zubehör
Getac
GAT1E1
ab € 80,20*
Zubehör
Getac
GBM6X2
ab € 99,08*
Zubehör
Getac
GBM6X6
ab € 106,64*
Zubehör
Getac
GBS6X1
ab € 97,98*
Zubehör
Getac
GCMCEB
ab € 310,44*
Zubehör
Getac
GCMCEK
ab € 313,71*
Zubehör
Getac
GCMCKJ
ab € 310,50*
Zubehör
Getac
GDODE4
ab € 237,01*
Zubehör
Getac
GMBCX7
ab € 82,78*
Zubehör
Getac
GMPFXC
ab € 28,08*
Zubehör
Getac
GMPSXE
ab € 22,26*
Zubehör
Getac
GSROX4
ab € 78,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.