Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC S410 G4 - Robust - Intel Core i7 1165G7 - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Getac S410 G4 Laptop 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-JT16178668000
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     SP4N6CQ4S4XI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Getac Laptops
Getac Notebooks
Getac S410, 35,5cm (14''), QWERTZ (DE), GPS, USB, USB-C, RS232, BT, Ethernet, WLAN, 4G, Intel Core i7, SSD, Win. 11 Pro, Notebook, Rugged, 35,5cm (14''), 1366x768 Pixel, Tastenfeld (QWERTZ (DE)), GPS, Pass Through, USB (4x), USB-C, RS232, Bluetooth, Ethernet, WLAN (802.11ax), Audio, HDMI, 4G (LTE), Intel Core i7, 2,4GHz, RAM: 16GB, SSD: 512GB, Win, 11 Professional, inkl.: Netzteil, Netzkabel (EU, UK), Akku, 6900mAh, Webcam, IP53, MIL-STD 810H
Weitere Informationen:
Bilddiagonale (Zoll):
14 "
CPU:
Core i7
Hauptspeicher:
16 GB
Festplatte:
512 GB
Betriebssystem:
Windows 11 Professional
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.693,43*
€ 2.837,98*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.115,55*
€ 3.356,04*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.101,85*
€ 3.364,18*
€ 1,00*
ab € 3.305,45*
€ 3.459,51*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.356,04*
€ 3.993,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.308,68*
€ 3.937,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.151,10*
€ 3.749,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.115,58*
€ 3.707,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.115,55*
€ 3.707,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac
GCMCKB
ab € 313,09*
Zubehör
Getac
GAA6E5
ab € 65,52*
Zubehör
Getac
GAD2X8
ab € 81,71*
Zubehör
Getac
GAT1E1
ab € 80,20*
Zubehör
Getac
GBM6X2
ab € 99,08*
Zubehör
Getac
GBM6X6
ab € 106,64*
Zubehör
Getac
GBS6X1
ab € 97,98*
Zubehör
Getac
GCMCEB
ab € 310,44*
Zubehör
Getac
GCMCEK
ab € 313,71*
Zubehör
Getac
GCMCKJ
ab € 310,50*
Zubehör
Getac
GDODE4
ab € 237,01*
Zubehör
Getac
GMBCX7
ab € 82,78*
Zubehör
Getac
GMPFXC
ab € 28,08*
Zubehör
Getac
GMPSXE
ab € 22,26*
Zubehör
Getac
GSROX4
ab € 78,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.