Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANW 6000 48G CL4 4SFP 740-STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE Aruba Networking CX 6000 48G Class4 PoE 4SFP 740W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
HPE Aruba Networking CX 6000 48G Class4 PoE 4SFP 740W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
HPE Aruba Networking CX 6000 48G Class4 PoE 4SFP 740W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
Artikel-Nr.:
     128-CI29275
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9Y03A
EAN/GTIN:
     0190017612034
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
8192 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Nein
Switch-Typ:
Managed
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 4.524,96*
€ 4.564,24*
Lager 128
Frei Haus
ab € 4.528,47*
€ 4.564,25*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.667,89*
€ 4.702,89*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.791,75*
€ 5.835,09*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.564,25*
€ 5.431,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.559,69*
€ 5.426,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.539,84*
€ 5.402,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.529,87*
€ 5.390,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.528,47*
€ 5.388,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.