Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CI34924 Herst.-Nr.: E9PD7L311EZ2 EAN/GTIN: 5055387667006 |
| |
|
| | |
| 4.200 0.496:1 2XHDMI Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | PROJ | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 | Geräuschpegel: | 36 dB | Gewicht: | 3000 g | Kontrastverhältnis: | 300000:1 | Lebensdauer der Lichtquelle: | 30000 h | native Auflösung des Projektors: | 1080p (1920x1080) | Natives Seitenverhältnis: | 16:9 | Produkttyp: | Standard Throw-Projektor | Projektionstechnologie: | DLP | Projektorhelligkeit: | 4200 ANSI Lumen | Typ der Lichtquelle: | Laser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.354,62* | € 1.421,64* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.347,62* | € 1.421,65* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.385,38* | € 1.454,69* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.470,10* | € 1.540,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|