Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28PORT POE+ GB SMART MGD SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR GS728TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR GS728TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR GS728TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR GS728TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR GS728TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR GS728TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR GS728TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     128-CI35134
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS728TP-300EUS
EAN/GTIN:
     0606449162257
Suchbegriffe:
ADSL Router
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
24X 1G POE + 4X SFP
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch netgear, sfp switch
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 267,91*
€ 290,63*
2 Tage
24
€ 9,50*
ab € 278,61*
€ 301,99*
Lager 128
Frei Haus
ab € 283,59*
€ 311,91*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 286,62*
€ 312,87*
Frei Haus
ab € 302,70*
€ 330,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,91*
€ 371,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,84*
€ 365,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,18*
€ 363,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,59*
€ 337,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.