Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDGE-SYSTEM 42HE AKT SPLIT COOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus Edge-System - 42HE, 800 x 1200 mm, 7.2 kW aktive Split-Kühlung
Digitus Edge-System - 42HE, 800 x 1200 mm, 7.2 kW aktive Split-Kühlung
Digitus Edge-System - 42HE, 800 x 1200 mm, 7.2 kW aktive Split-Kühlung
Digitus Edge-System - 42HE, 800 x 1200 mm, 7.2 kW aktive Split-Kühlung
Digitus Edge-System - 42HE, 800 x 1200 mm, 7.2 kW aktive Split-Kühlung
Digitus Edge-System - 42HE, 800 x 1200 mm, 7.2 kW aktive Split-Kühlung
Digitus Edge-System - 42HE, 800 x 1200 mm, 7.2 kW aktive Split-Kühlung
Digitus Edge-System - 42HE, 800 x 1200 mm, 7.2 kW aktive Split-Kühlung
Digitus Edge-System - 42HE, 800 x 1200 mm, 7.2 kW aktive Split-Kühlung
Artikel-Nr.:
     128-CI46929
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-47113
EAN/GTIN:
     4016032489757
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
75KW 800X1200 PDU ATS RMS SENS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Höchstgewichtskapazität:
1500 kg
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.681,16*
€ 9.984,59*
€ 1,93*
ab € 9.761,09*
€ 10.064,67*
Frei Haus
ab € 9.918,62*
€ 10.222,47*
Lager 128
Frei Haus
ab € 10.166,97*
€ 10.471,19*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.471,19*
€ 12.460,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.417,21*
€ 12.396,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.225,66*
€ 12.168,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.166,97*
€ 12.098,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.