Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Serverschrank 42HE 800x1200mm, 7.2kw akt.SplitKühlun (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Serverschrank 42HE 800x1200mm, 7.2kw akt.SplitKühlun (Speditionsversand)
DIGITUS Serverschrank 42HE 800x1200mm, 7.2kw akt.SplitKühlun (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-439847
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-47113
EAN/GTIN:
     4016032489757
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
- Der 42HE-Serverschrank bietet die Schutzart IP54
- Für den Einbau weiterer Geräte stehen 29 Höheneinheiten zur Verfügung
- Ein hocheffizientes Split-Kühlgerät mit bis zu 2000 m³/h Luftvolumen dient zur aktiven Versorgung der eingebauten Geräte mit Kaltluft.
- Das intergrierte Monitoring-Gerät erlaubt die Fernüberwachung der wichtigsten Parameter (Temperatur, Luftfeuchte, Türkontakte).
- Eine PDU mit 16 x C13- und 4 x C-19-Ausgängen bietet ausreichend Ressourcen für eine Vielzahl an Anwendungen.

Der 42 HE-Schrank ist 2100 mm hoch, 800 mm breit und 1200 mm tief. Für kundenseitige Geräte bleiben 29 Höheneinheiten verfügbar. Eine messbare Steckdosenleiste mit 16 x C13, 4 x C19 Ausängen sowie eine weitere Steckdosenleiste mit 5 x Schutzkontaktsteckdosen bieten ausreichend Steckplätze für alle Anwendungen. Ein einfaches Monitoring-Gerät erlaubt die Fernüberwachung der wichtigsten Parameter (Temperatur, Luftfeuchte). Ein autmatischer Transferschalter mit 6 x C13 und 1 x C19 Anschlüssen stellt zusätzlich eine redundante Stromversorgung von Netzwerkomponenten sicher. Das mitgelieferte, hocheffiziente Split-Kühlgerät (DN-97333) mit 7.2 kW Leistung ermöglicht ein ideales Temperaturmanagement.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.681,16*
€ 9.984,59*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 9.761,09*
€ 10.064,67*
Frei Haus
ab € 9.918,62*
€ 10.222,47*
Frei Haus
ab € 10.166,97*
€ 10.471,19*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.064,67*
€ 11.976,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.011,65*
€ 11.913,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.822,42*
€ 11.688,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.761,09*
€ 11.615,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.