| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 128-CI52010 Herst.-Nr.: 5074C006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WLAN/CLOUD 4.800 X 1.200 DPI Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | MFP | Doppelseitiger Druck: | Ja | Drucken: | Farbdruck | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Ethernet/LAN: | Nein | Faxen: | Farbfaxen | Gesamte Papierkapazität: | 100 Blätter | Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 | Kopieren: | Farbkopieren | Marktpositionierung: | Zuhause & Büro | Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI | Maximale monatliche Auslastung: | 1200 Seiten pro Monat | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 | Produktfarbe: | Schwarz | Scannen: | Farbscan | WLAN: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, canon tintenstrahldrucker farbe a4, all-in-one-tintenstrahldrucker canon, all in one tintenstrahldrucker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |