Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CI58354 Herst.-Nr.: C625V_DN EAN/GTIN: 0095205040807 |
| |
|
| | |
| COPY/PRINT/SCAN/FAX PS3 PCL5E/6 Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | MFP | Doppelseitiger Druck: | Ja | Drucken: | Farbdruck | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 50 Seiten pro Minute | Drucktechnologie: | Laser | Ethernet/LAN: | Ja | Faxen: | Farbfaxen | Gesamte Ausgabekapazität: | 300 Blätter | Gesamte Papierkapazität: | 650 Blätter | Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 | Kopieren: | Farbkopieren | Marktpositionierung: | Business | Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI | Maximale monatliche Auslastung: | 150000 Seiten pro Monat | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 | Produktfarbe: | Weiß | Scannen: | Farbscan | Speicherkapazität: | 4096 MB | WLAN: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, xerox multifunktionsdrucker farblaser, laserdrucker farbe, laserdrucker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.641,87* | € 1.661,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.719,66* | € 1.740,86* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.735,81* | € 1.757,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.771,87* | € 1.794,09* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.808,88* | € 1.829,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|