Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

360DEG RUGGED CASE 10.2IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEQSTER 360° Rugged Case für iPad 10.2" (7./8./9. Gen.)
DEQSTER 360° Rugged Case für iPad 10.2" (7./8./9. Gen.)
DEQSTER 360° Rugged Case für iPad 10.2" (7./8./9. Gen.)
DEQSTER 360° Rugged Case für iPad 10.2" (7./8./9. Gen.)
Artikel-Nr.:
     128-CI67812
Hersteller:
     DEQSTER
Herst.-Nr.:
     40-1010988
EAN/GTIN:
     4260734840556
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
(7./8./9. GEN) SCHWARZ APPLE IPA
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Etui-Typ:
Cover
Markenkompatibilität:
Apple
Maximale Bildschirmgröße:
10.2 "
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Standby-Modus:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 29,81*
€ 40,93*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 32,37*
€ 44,22*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 35,05*
€ 47,89*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.