Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUGGED CASE (2021) #RQ1 IPAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEQSTER Rugged Case (2021) #RQ1 für iPad Pro 12,9" (3./4./5. Gen.)
DEQSTER Rugged Case (2021) #RQ1 für iPad Pro 12,9" (3./4./5. Gen.)
DEQSTER Rugged Case (2021) #RQ1 für iPad Pro 12,9" (3./4./5. Gen.)
DEQSTER Rugged Case (2021) #RQ1 für iPad Pro 12,9" (3./4./5. Gen.)
DEQSTER Rugged Case (2021) #RQ1 für iPad Pro 12,9" (3./4./5. Gen.)
Artikel-Nr.:
     128-CI67824
Hersteller:
     DEQSTER
Herst.-Nr.:
     40-744546
EAN/GTIN:
     4260734840273
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
PRO 129IN (3./4./5. GEN.) APPLE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Etui-Typ:
Flip case
Markenkompatibilität:
Apple
Material:
Microfibre,Polyurethane,Thermoplastic polyurethane (TPU)
Maximale Bildschirmgröße:
12.9 "
Produkthauptfarbe:
Grün
Standby-Modus:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 20,83*
€ 28,87*
Frei Haus
ab € 25,84*
€ 35,68*
€ 6,95*
ab € 25,95*
€ 35,90*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.