Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12TB 7.2K RPM NLSAS ISE 12GBPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 161-BCJW Interne Festplatte 3.5" 12 TB NL-SAS
DELL 161-BCJW Interne Festplatte 3.5" 12 TB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     128-CI75195
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     161-BCJW
EAN/GTIN:
     5397184878453
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
512E 3.5IN HOT-PLUG HARD DRIVE C
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
12000 GB
Hot-Swap:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
NL-SAS
Typ:
HDD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 424,15*
€ 480,07*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,43*
€ 498,63*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,07*
€ 571,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,52*
€ 564,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,09*
€ 554,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,04*
€ 548,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,15*
€ 504,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.