Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPYC SIENA 48-CORE 8434P 3.1GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 8434P Prozessor 2,5 GHz 128 MB L3
AMD EPYC 8434P Prozessor 2,5 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     128-CI83995
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
SKT SP6 128MB CACHE 200W SP
Weitere Informationen:
System:
EPYC
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
48
Box:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Kühler enthalten:
Nein
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Prozessorsockel:
Socket SP6
Separater Grafikadapter:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.226,44*
€ 2.353,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.318,98*
€ 2.455,46*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 2.335,05*
€ 2.466,65*
Lager 128
Frei Haus
ab € 2.356,28*
€ 2.484,89*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.444,27*
€ 2.588,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.484,89*
€ 2.957,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.474,02*
€ 2.944,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.417,58*
€ 2.876,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.381,98*
€ 2.834,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.356,28*
€ 2.803,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.