Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21IN 4:3 1600X1200 500 CD/SQM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EIZO FlexScan S2134 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA LCD Grau
EIZO FlexScan S2134 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA LCD Grau
EIZO FlexScan S2134 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA LCD Grau
EIZO FlexScan S2134 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA LCD Grau
EIZO FlexScan S2134 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA LCD Grau
EIZO FlexScan S2134 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA LCD Grau
EIZO FlexScan S2134 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA LCD Grau
EIZO FlexScan S2134 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA LCD Grau
EIZO FlexScan S2134 Computerbildschirm 54,1 cm (21.3") 1600 x 1200 Pixel UXGA LCD Grau
Artikel-Nr.:
     128-CI91652
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     S2134-BK
EAN/GTIN:
     4995047065500
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
178/178 IPS LCD DISPLAY PORT DVI
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
21.3 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1600 x 1200 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Büro
Natives Seitenverhältnis:
4:3
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 638,62*
€ 701,01*
€ 1,93*
ab € 647,93*
€ 711,01*
Frei Haus
ab € 659,94*
€ 725,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 678,23*
€ 738,46*
Lager 128
Frei Haus
ab € 683,40*
€ 746,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,68*
€ 888,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,41*
€ 879,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,47*
€ 870,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,30*
€ 852,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,40*
€ 813,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,92*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,13*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.