Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER CHROMEBOOK SPIN 514


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Chromebook CP514-3HH-R4SQ AMD Ryzen™ 3 5425C Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP514-3HH-R4SQ AMD Ryzen™ 3 5425C Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Acer Chromebook CP514-3HH-R4SQ AMD Ryzen™ 3 5425C Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen Full HD 8 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Silber
Artikel-Nr.:
     128-CI93755
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KC6EG.005
EAN/GTIN:
     4711121806902
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
CP514-3HH-R4SQ 14IN AMD RYZEN 3
Weitere Informationen:
System:
RYZEN3
Sprache:
IN
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Gewicht:
1500 g
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Produktfarbe:
Silber
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 3
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Speichermedien:
eMMC
Touchscreen:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 567,53*
€ 630,68*
4 Tage
49
€ 1,00*
ab € 627,84*
€ 694,53*
€ 6,90*
ab € 664,57*
€ 731,91*
13 Tage
48
Frei Haus
ab € 670,02*
€ 738,81*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,68*
€ 750,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,58*
€ 742,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,00*
€ 728,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,78*
€ 714,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,53*
€ 675,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,57*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,53*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 100,03*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,69*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,49*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,46*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,62*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,95*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,62*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 228,45*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 78,95*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,40*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 124,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.