Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 14" Notebook 128 GB 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer 14" Notebook 128 GB 8
Acer 14" Notebook 128 GB 8
Artikel-Nr.:
     7405B-999710323
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KC6EG.005
EAN/GTIN:
     4711121806902
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop

Acer 14" Notebook 128 GB 8

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer Chromebook Spin 514 CP514-3HH - 35,6 cm (14") - Ryzen 3 5425C - 8 GB RAM - 128 GB SSD - Deutsch Produkttyp: Chromebook - Ja - Flip-Design Betriebssystem: Chrome OS Prozessor: AMD Ryzen 3 5425C / 2,7 GHz, bis zu 4,1 GHz / 8 MB Cache Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4X (mitgelieferter Speicher ist angelötet) Speicherkapazität: 128 GB SSD Bildschirm: 35,6 cm (14") Touchscreen 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz Grafik: AMD Radeon Graphics Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax Farbe: Glitzernd silberfarben Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 32,26 cm x 22,4 cm x 1,735 cm Gewicht: 1,5 kg Lokalisierung: Region: Deutschland Umweltschutzstandards: - EPEAT Climate+ CO2-Fußabdruck: 343 kg CO2-Emissionen Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.827 W/kg (head) ¦ 0.827 W/kg (body) ¦ 0.827 W/kg (Gliedmaßen)

Acer 14" Notebook 128 GB 8

Produktbeschreibung:

Acer Chromebook CP514–3HH–R4SQ. Produkttyp: Hybrid (2–in–1),
Formfaktor: Convertible (Ordner). Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 3,
Prozessor: 5425C, Prozessor–Taktfrequenz: 2,7 GHz.
Bildschirmdiagonale: 35,6 cm (14"), HD–Typ: Full HD,
Display–Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Touchscreen.
Speicherkapazität: 8 GB, Interner Speichertyp:
LPDDR4x–SDRAM.
Gesamtspeicherkapazität: 128 GB, Speichermedien: eMMC.
Installiertes Betriebssystem: ChromeOS. Produktfarbe: Silber

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Chromebook – Ja – Flip–Design
Betriebssystem
Google Chrome OS
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 3 5425C / 2,7 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,1 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Cache
L3 – 8 MB
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
LPDDR4X SDRAM
Speicherkapazität
Hauptspeicher
128 GB SSD – Kingston
Bildschirm
Typ
35,6 cm (14") – IPS
Touchscreen
Ja (Multi–Touch)
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Helligkeit
250 cd/m²
Farbraum
100% sRGB
Besonderheiten
Glänzend, CineCrystal, Corning Gorilla Glass 3, 25 ms Ansprechrate
Audio & Video
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Kamera
Ja – Full HD
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Temporal Noise Reduction
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Multi–Gesture–Touchpad, Corning Gorilla Glass–Touchpad
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Drahtlos–Controller
Realtek RTL8852AE – M.2 2230
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Batterie
Kapazität
56 Wh
AC–Adapter
Ausgang
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
HDMI ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB–C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (DC–In Combo, Spannungsversorgung) ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Verschiedenes
Farbe
Glitzernd silberfarben
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Leistungsmerkmale
Lautstärkeregler, MIL–STD–810H getestet
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB–C Stromadapter
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.827 W/kg (head) ¦ 0.827 W/kg (body) ¦ 0.827 W/kg (Gliedmaßen)
Lokalisation
Region: Deutschland
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32,26 cm x 22,4 cm x 1,735 cm
Gewicht
1,5 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Climate+
CO2–Fußabdruck
343 kg CO2–Emissionen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr – Bring–In ¦ International Travelers–Garantie – 1 Jahr

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 567,53*
€ 630,68*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 627,84*
€ 694,53*
€ 6,90*
ab € 664,57*
€ 731,91*
13 Tage
48
Frei Haus
ab € 670,02*
€ 738,81*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,53*
€ 826,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,65*
€ 815,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,78*
€ 805,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,24*
€ 789,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,84*
€ 747,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,57*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,53*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 100,03*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,69*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,49*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,46*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,62*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,95*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 160,89*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 228,45*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 78,95*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,40*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 124,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.