Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMAC 24 M3 CHIP 8C/8C 8GB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iMac Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel 8 GB 256 GB SSD All-in-One-PC macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Grün
Apple iMac Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel 8 GB 256 GB SSD All-in-One-PC macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Grün
Apple iMac Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel 8 GB 256 GB SSD All-in-One-PC macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Grün
Apple iMac Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel 8 GB 256 GB SSD All-in-One-PC macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Grün
Apple iMac Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel 8 GB 256 GB SSD All-in-One-PC macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Grün
Apple iMac Apple M M3 59,7 cm (23.5") 4480 x 2520 Pixel 8 GB 256 GB SSD All-in-One-PC macOS Sonoma Wi-Fi 6E (802.11ax) Grün
Artikel-Nr.:
     128-CJ21912
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQRA3D/A
EAN/GTIN:
     0194253777038
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
256GB SSD MM K GREEN
Weitere Informationen:
System:
M3
Sprache:
GR
Format:
CMU
Bildschirmdiagonale:
23.5 "
Display-Auflösung:
4480 x 2520 Pixel
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
HD-Typ:
4.5K Ultra HD
Installiertes Betriebssystem:
macOS Sonoma
Produktfarbe:
Grün
Prozessorfamilie:
Apple M
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Touchscreen:
Nein
WLAN:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 1.184,51*
€ 1.273,84*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 1.203,33*
€ 1.287,71*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.199,41*
€ 1.290,36*
€ 5,00*
ab € 1.208,03*
€ 1.296,87*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.210,35*
€ 1.297,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,36*
€ 1.535,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,33*
€ 1.527,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,19*
€ 1.499,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.235,40*
€ 1.470,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,41*
€ 1.427,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.