Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iMac 4.5K Retina 24" 8-CPU/8-GPU 8GB 256GB green


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iMac 4.5K Retina 24" 8-CPU/8-GPU 8GB 256GB green
Apple iMac 4.5K Retina 24" 8-CPU/8-GPU 8GB 256GB green
Artikel-Nr.:
     252-152052
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQRA3D/A
EAN/GTIN:
     194253777038
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Apple iMac 4.5K Retina 24 8-CPU/8-GPU 8GB 256GB green Power wie nie. Wow wie immer. Der neue Apple iMac 4,5 K ist ein leistungsstarker Desktop-Computer mit einem beeindruckenden 24 Zoll 4,5K Retina Display. Mit einer Auflösung von 4480 x 2520 Pixeln bietet das Display gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben. Der iMac ist mit einem M3 Chip der neuesten Generation ausgestattet, der für schnelle und reibungslose Leistung sorgt. Er verfügt über eine großzügige Speicherkapazität von bis zu 8 TB, um all deine Dateien, Fotos und Videos zu speichern. Mit seinem schlanken und eleganten Design ist der neue Apple iMac 4,5K sowohl ästhetisch ansprechend als auch leistungsstark.
Weitere Informationen:
Displayauflösung:
4480 x 2520 Pixel
Betriebssystem:
macOS Sonoma
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
24
Display-/Bildschirmgröße in cm:
60
Displaytyp:
Retina Display
Gewicht:
4430 g
Interner Speicher:
256 GB
Lieferumfang:
iMac, Magic Keyboard, Magic Mouse, 143 Watt Power Adapter, 2
Maße (B x H x T):
547 x 461 x 147 mm
Produktart:
All-in-One PC
Produktfarbe:
grün
RAM-Speicher:
8 GB
USB Typ C:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 ax
Weitere Suchbegriffe: Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mac, iMac, 8 gb ddr3 1600 mhz mac, mac, apple komplettsystem, Computer u. Peripherie, Computer u. Mini PC, Apple
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 1.184,51*
€ 1.273,84*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 1.203,33*
€ 1.287,71*
Frei Haus
ab € 1.199,41*
€ 1.290,36*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 1.208,03*
€ 1.296,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.210,35*
€ 1.297,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,87*
€ 1.543,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.290,07*
€ 1.535,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.266,61*
€ 1.507,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,71*
€ 1.477,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.208,03*
€ 1.437,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.