Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDD 8TB SAS HAS5300-8T 3.5IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology HAS5300-8T Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" SAS
Synology HAS5300-8T Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     128-CJ38243
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     HAS5300-8T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
7200 RPM SAS 12 GB/S
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
8000 GB
Komponente für:
NAS
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 259,01*
€ 284,92*
pro Stück
Frei Haus
ab € 259,03*
€ 285,03*
3 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 261,92*
€ 288,12*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 262,91*
€ 289,16*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 269,85*
€ 296,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,92*
€ 339,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,63*
€ 337,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,49*
€ 331,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,54*
€ 329,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,01*
€ 308,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.