Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER VERITON N4710GT I5-13500T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton N VN4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N VN4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N VN4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N VN4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N VN4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N VN4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N VN4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N VN4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N VN4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CJ50299
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VXVEH.00E
EAN/GTIN:
     4711121667800
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
8GB/256GB W11P
Weitere Informationen:
System:
CI3G12
Sprache:
GR
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Produkttyp:
Mini PC (<= 3L)
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 448,72*
€ 485,17*
Lager 128
Frei Haus
ab € 449,17*
€ 485,23*
€ 4,50*
ab € 455,37*
€ 490,12*
5 Tage
76
€ 1,00*
ab € 480,98*
€ 519,88*
13 Tage
73
€ 6,29*
ab € 531,99*
€ 571,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,23*
€ 577,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,04*
€ 573,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,05*
€ 564,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,86*
€ 559,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,17*
€ 534,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,80*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A01
ab € 18,77*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A03
ab € 15,62*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A04
ab € 26,09*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A10
ab € 10,44*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A14
ab € 25,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.