Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB2445HSU-B1 24IN ETE IPS GAMIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama G-MASTER GB2445HSU-B1 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2445HSU-B1 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2445HSU-B1 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2445HSU-B1 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2445HSU-B1 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2445HSU-B1 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2445HSU-B1 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2445HSU-B1 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2445HSU-B1 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2445HSU-B1 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2445HSU-B1 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2445HSU-B1 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2445HSU-B1 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CJ51432
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     GB2445HSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570122745
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
1920X1080 100HZ 250CD HDMI 1MS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
24 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Gaming
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 99,93*
€ 103,55*
€ 6,78*
ab € 100,79*
€ 104,53*
€ 4,50*
ab € 102,31*
€ 106,03*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 103,33*
€ 107,16*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 103,55*
€ 107,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Iiyama
BRPCV06
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.