Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB2745QSU-B1 27IN ETE IPS GAMIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama G-MASTER GB2745QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2745QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2745QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2745QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2745QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2745QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2745QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2745QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2745QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2745QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2745QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2745QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2745QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB2745QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CJ51437
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     GB2745QSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570122783
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
2560X1440 100HZ 250CD 1MS HDMI
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Ja
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Gaming
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 157,98*
€ 189,80*
€ 6,78*
ab € 159,92*
€ 191,75*
€ 4,50*
ab € 160,24*
€ 191,76*
5 Tage
12
€ 8,00*
ab € 161,73*
€ 192,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 161,73*
€ 193,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,75*
€ 203,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Iiyama
BRPCV06
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.