Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CJ53357 Herst.-Nr.: V515-059R EAN/GTIN: 4711377134439 |
| |
|
| | |
| GAMING X SLIM 8GB Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | EXT | Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 3 | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 | Breite der Speicherschnittstelle: | 128 Bit | GPU: | GeForce RTX 4060 Ti | Grafikkartenspeichertyp: | GDDR6 | Grafikprozessorenfamilie: | NVIDIA | Kühlung: | Aktiv | Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel | Schnittstelle: | PCI Express 4.0 | Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 330,76* | € 371,50* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 347,17* | € 387,02* | | | | | 20 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 357,60* | € 399,40* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 370,94* | € 413,09* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,53* | € 420,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|