Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z6 G5 RYZ-PRO7945


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Z6 G5 A AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z6 G5 A AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z6 G5 A AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z6 G5 A AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z6 G5 A AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z6 G5 A AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z6 G5 A AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
HP Z6 G5 A AMD Ryzen Threadripper PRO 7945WX 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A4000 Windows 11 Pro Tower Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CJ61650
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5E8T1EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197961907919
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
4X16G 1TB W11P RTX A4000 SM MCR
Weitere Informationen:
System:
RYZEN9
Sprache:
GR
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±RW
Produkttyp:
Arbeitsstation
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen Threadripper PRO
Separater Grafikadapter:
Ja
Speicherkapazität:
64 GB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.564,52*
€ 3.820,64*
Lager 128
Frei Haus
ab € 3.586,33*
€ 3.833,98*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.584,63*
€ 3.844,53*
€ 1,93*
ab € 3.744,60*
€ 3.998,38*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 3.744,42*
€ 4.001,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.833,98*
€ 4.562,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.797,23*
€ 4.518,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.680,80*
€ 4.380,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.618,85*
€ 4.306,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.586,33*
€ 4.267,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S09AA
ab € 21,48*
Zubehör
Poly
80S01A6
ab € 18,96*
Zubehör
Poly
80S09A6
ab € 22,27*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 18,54*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 39,24*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,24*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 32,71*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 27,46*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 21,82*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,17*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 30,87*
Zubehör
Poly
8X228AA
ab € 20,86*
Zubehör
Poly
80S11A6
ab € 30,07*
Zubehör
Poly
760Q7AA
ab € 24,83*
Zubehör
Poly
8X215AA
ab € 20,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.