Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z6G5A RTP7945WX 64 GB/1T PC Germany German localization Workstation GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Z6G5A RTP7945WX 64 GB/1T PC Germany German localization Workstation GB
HP Z6G5A RTP7945WX 64 GB/1T PC Germany German localization Workstation GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999741187
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5E8T1EA#ABD
EAN/GTIN:
     197961907919
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

HP Z6G5A RTP7945WX 64 GB/1T PC Germany German localization Workstation GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP Workstation Z6 G5 A - Tower - Ryzen ThreadRipper PRO 7945WX 4,7 GHz - 64 GB - SSD 1 TB - Deutsch Typ: Workstation - Tower Höhe (Rack-Einheiten): 4U Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: 1 x AMD Ryzen ThreadRipper PRO 7945WX / 4,7 GHz (bis zu 5,3 GHz, (12 Kerne) Prozessorsockel: Socket SP6 Wichtigste Prozessormerkmale: AMD Precision Boost 2 Technology, AMD Simultaneous Multithreading (SMT) Cache-Speicher: 64 MB L3 Cache pro Prozessor: 64 MB RAM: 64 GB (installiert) / 1 TB (Max) - DDR5 SDRAM - ECC Massenspeicher-Controller: SATA/NVMe (SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)) Festplatte: SSD 1 TB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen Optischer Speicher: DVD-Writer Kartenleser: Ja Grafik-Controller: PCIe 4.0 x16 - NVIDIA RTX A4000 Videospeicher: 16 GB GDDR6 SDRAM Netzwerk: 1GbE Tastatur: Deutsch Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Software inbegriffen: HP Support Assistant, HP Performance Advisor, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP BIOSphere, HP BIOS Configuration Utility (kostenloser Download), HP Image Assistant, HP Documentation, HP Notifications, HP System Software Manager (kostenloser Download), HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Manageability Integration Kit, HP Privacy Settings, HP Sure Sense, HP SureStart, HP Sure Admin, myHP, HP Easy Clean, HP Smart Support, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Anyware, HP Services Scan, HP Data Science Stack Manager Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,9 cm x 46,5 cm x 44,45 cm Gewicht: 13,2 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

HP Z6G5A RTP7945WX 64 GB/1T PC Germany German localization Workstation GB

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorfamilie
AMD Ryzen Threadripper PRO Prozessor 7945WX Anzahl
Prozessorkerne 12 Prozessor Boost–Frequenz 5,3
GHz Prozessor–Cache 64 MB Prozessor Cache Typ
L3 Prozessor–Threads 24 Speicher Speicherkapazität
64 GB Interner Speichertyp DDR5–SDRAM Speicherlayout
4 x 16 GB Speicherkartensteckplätze 4x DIMM Speichertaktfrequenz
5600 MHz ECC Ja Speichermedium Gesamtspeicherkapazität
1 TB Optisches Laufwerk – Typ DVD±RW Speichermedien
SSD Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1 Gesamtkapazität der SSDs 1 TB Anzahl SSD installiert
1 SSD Speicherkapazität 1 TB SSD–Speichertyp TLC
SSD Schnittstelle PCI Express NVMe Ja SSD–Formfaktor
M.2 Integrierter Kartenleser Ja Grafik Separater
Grafikadapter Ja Eingebaute Grafikadapter Ja Getrennter
GPU–Hersteller NVIDIA Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA RTX A4000 Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6 Separater Grafik–Adapterspeicher 16 GB Anzahl
dedizierter Grafikkarten 1 Software Installiertes
Betriebssystem Windows 11 Pro vorinstallierte
Software HP PC Hardware Diagnostics UEFI;
HP Performance Advisor; HP Support Assistant;
HP PC Hardware Diagnostics Windows;
HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit;
HP Anyware; HP Services Scan; HP Data Science
Stack Manager Lieferumfang Anzeige enthalten Nein
Maus enthalten Ja Tastatur enthalten Ja Leistungen
Produkttyp Arbeitsstation Marktpositionierung
Leistung Audio–Chip Realtek ALC3205–CG Passwortschutz
Ja Passwortschutz–Art BIOS,
Power on, User Trusted Platform Module (TPM) Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version 2.0 Energie
Stromversorgung 1450 W Stromversorgung – Eingang
Spannung 100 – 240 V Stromversorgung – Eingangsfrequenz
50/60 Hz Design Gehäusetyp Tower Unterstützte
Positionierung Senkrecht Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ
Kabelsperre Kensington Produktfarbe Schwarz Jahr
der Einführung 2024 Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ A 12 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl
der Anschlüsse vom Typ C 2 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 1 Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss
Ja Markeneigenschaften HP Support–Assistent Ja
HP Security–Tools Full volume encryption;
HP Secure Erase; Kensington lock slot; Secure
authentication;
TPM 2.0 certified; HP BIOSphere; HP Sure Run;
HP Sure Click;
HP Sure Sense; HP Sure Admin; HP Platform Certificate;
HP Sure Start; HP Sure Recover; Self–Encrypted
Drives HP Management–Tools HP Driver Packs;
HP System Software Manager (download); HP BIOS
Configuration Utility (download);
HP Smart Support HP–Segment Business HP GTIN (EAN/UPC)
with options (ABB) 7405–1979617405–907902;
(ABD) 7405–1979617405–907919 HP GTIN (EAN/UPC) 7405–1979617405–907902,
7405–1979617405–907919 Netzwerk Ethernet/LAN Ja Ethernet
LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s Erweiterungssteckplätze
PCI Express x4–Steckplätze (Gen 4.x) 3 PCI Express
x16–Steckplätze (Gen 4.x) 1 PCI Express x16–Steckplätze
(Gen 5.x) 4 Gewicht und Abmessungen Breite 169
mm Tiefe 465 mm Höhe 445 mm Gewicht 13,2 kg Sonstige
Funktionen Tastatur USB

Technische Details:

Allgemein
Typ
Workstation
Formfaktor des Produktes
Tower – 4U
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen ThreadRipper PRO 7945WX
Taktfrequenz
4,7 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,3 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
L2–Cache
12 MB
CPU–Upgrade–Möglichkeit
Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale
AMD Precision Boost 2 Technology, AMD Simultaneous Multithreading (SMT)
CPU–Anschluss
Socket SP6
Chipsatz
AMD PRO 695
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 64 MB
Cache pro Prozessor
64 MB
RAM
Installierte Anzahl
64 GB / 1 TB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM – ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
5200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
5600 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
8 (Gesamt) / 4 (frei)
Leistungsmerkmale
Registriert
Konfigurationsmerkmale
4 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 TB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC–Speicherzellen
Massenspeicher–Controller
Typ
SATA/NVMe
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Optischer Speicher
Typ
DVD–Writer
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Schnittstellen Typ
PCIe 4.0 x16
Grafikprozessor
NVIDIA RTX A4000
Videospeicher
16 GB GDDR6 SDRAM
Bandbreite
448 GBps
Videoschnittstellen
DisplayPort
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
HP 320K
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
HP 320M
Netzwerk
Ethernet–Controller
Realtek RTL8111EPP
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE 2.1 support
Produktzertifizierungen
DASH
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5.25" (13,3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 5.25" (13,3 cm)
Steckplatz
4 (gesamt)/ 3 (frei) x PCIe 5.0 x16 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x4 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x PCIe 4.0 x4 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card (PCIe 5,0 x4 Modus) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (PCIe 4,0 x4 Modus)
Schnittstellen
2 x USB 3.1 Gen 1 – Type A (2 vorne) (einer dieser lädt) ¦ 2 x USB–C 3.2 Gen 2x2 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) (Unterstützung für CTIA–Headset) ¦ 6 x USB 3.2 Gen 1 – Type A (6 hinten) ¦ 1 x Audioausgang/–eingang (1 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ DisplayPort
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
RoHS, Green Mark, Common Criteria EAL4+, CECP, CEL, SEPA, halogenarm, ACPI 6.0, Korea Eco–Label, TCO Certified Edge
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Effizienz
90%
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Englisch/Deutsch
Software
HP Support Assistant, HP Performance Advisor, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP BIOSphere, HP BIOS Configuration Utility (kostenloser Download), HP Image Assistant, HP Documentation, HP Notifications, HP System Software Manager (kostenloser Download), HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure Recover, HP Manageability Integration Kit, HP Privacy Settings, HP Sure Sense, HP SureStart, HP Sure Admin, myHP, HP Easy Clean, HP Smart Support, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Anyware, HP Services Scan, HP Data Science Stack Manager
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 1 Jahr – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
16,9 cm
Tiefe
46,5 cm
Höhe
44,45 cm
Gewicht
13,2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
31,3 cm
Transporttiefe
59,3 cm
Transporthöhe
63 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 – 85% RH (non–condensing)

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.564,52*
€ 3.820,64*
Frei Haus
ab € 3.586,33*
€ 3.833,98*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.584,63*
€ 3.844,53*
€ 1,93*
ab € 3.744,60*
€ 3.998,38*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 3.744,42*
€ 4.001,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.001,62*
€ 4.761,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.963,21*
€ 4.716,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.843,02*
€ 4.573,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.779,96*
€ 4.498,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.744,42*
€ 4.455,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S09AA
ab € 21,48*
Zubehör
Poly
80S01A6
ab € 18,96*
Zubehör
Poly
80S09A6
ab € 22,27*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 18,54*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 39,24*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,24*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 32,71*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 27,46*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 21,82*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,17*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 30,87*
Zubehör
Poly
8X228AA
ab € 20,86*
Zubehör
Poly
80S11A6
ab € 30,07*
Zubehör
Poly
760Q7AA
ab € 24,83*
Zubehör
Poly
8X215AA
ab € 20,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.