Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB LEXAR THOR DDR5 6000 CL32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexar LD5U16G60C32LG-RGD Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
Lexar LD5U16G60C32LG-RGD Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     128-CJ64133
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     LD5U16G60C32LG-RGD
EAN/GTIN:
     0843367132621
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
MEMORY WITH HEATSINK (DUAL PACK)
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR5
Komponente für:
PC
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
2 x 16 GB
Speichertaktfrequenz:
6000 MHz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 81,20*
€ 84,80*
€ 5,95*
ab € 83,58*
€ 87,29*
5 Tage
26
€ 1,00*
ab € 92,68*
€ 96,70*
Lager 128
Frei Haus
ab € 110,40*
€ 115,17*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.