Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUTURE NUC PRO 13. GEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FUTURE NUC PRO 13. GEN
Artikel-Nr.:
     128-CJ69399
Hersteller:
     FUTURENUC
Herst.-Nr.:
     105745
EAN/GTIN:
     4260529663599
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
I5 W11P 512GB SSD 2X8GB
Weitere Informationen:
System:
BARE
Sprache:
IN
Format:
BARE
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 486,74*
€ 549,39*
14 Tage
92
Frei Haus
ab € 577,24*
€ 645,69*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,39*
€ 653,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,68*
€ 646,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,65*
€ 629,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,17*
€ 619,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,74*
€ 579,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.