Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUTURE NUC PRO 13. GEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FUTURE NUC PRO 13. GEN
Artikel-Nr.:
     128-CJ69400
Hersteller:
     FUTURENUC
Herst.-Nr.:
     105744
EAN/GTIN:
     4260529663582
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
I3 W11P 256GB SSD 2X4GB
Weitere Informationen:
System:
BARE
Sprache:
IN
Format:
BARE
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 388,30*
€ 439,52*
14 Tage
87
€ 6,29*
ab € 457,55*
€ 518,27*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,52*
€ 523,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,38*
€ 520,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,30*
€ 503,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,69*
€ 495,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,30*
€ 462,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.