Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RYZEN 9 7900 5.40GHZ 12 CORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Ryzen 9 7900 Prozessor 3,7 GHz 64 MB L3 Box
AMD Ryzen 9 7900 Prozessor 3,7 GHz 64 MB L3 Box
Artikel-Nr.:
     128-CJ71078
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000590A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
SKT AM5 76MB 65W TRAY SP
Weitere Informationen:
System:
RYZEN9
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
12
Box:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Kühler enthalten:
Ja
Prozessor Lithografie:
5 nm
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 9
Prozessorsockel:
Sockel AM5
Separater Grafikadapter:
Nein
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 312,56*
€ 340,60*
6 Tage
12
€ 1,00*
ab € 336,87*
€ 368,00*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,67*
€ 423,76*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,60*
€ 405,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,84*
€ 404,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,15*
€ 395,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,85*
€ 394,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,56*
€ 371,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.