Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 9 7900 3,7 GHz 12 Kerne 24 Threads 64 MB Cache-Speicher Socket AM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Ryzen 9 7900 3,7 GHz 12 Kerne 24 Threads 64 MB Cache-Speicher Socket AM5
AMD Ryzen 9 7900 3,7 GHz 12 Kerne 24 Threads 64 MB Cache-Speicher Socket AM5
Artikel-Nr.:
     7405B-999794793
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000590A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen

AMD Ryzen 9 7900 3,7 GHz 12 Kerne 24 Threads 64 MB Cache-Speicher Socket AM5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AMD Ryzen 9 7900 / 3,7 GHz Prozessor Produkttyp: Prozessor Prozessortyp: AMD Ryzen 9 7900 Anz. der Kerne: 12 Kerne / 24 Threads Cache-Speicher: 64 MB Geeignete Sockel: Socket AM5 Prozessoranz.: 1 Taktfrequenz: 3,7 GHz Max. Turbo-Taktfrequenz: 5,4 GHz

AMD Ryzen 9 7900 3,7 GHz 12 Kerne 24 Threads 64 MB Cache–Speicher Socket AM5

Produktbeschreibung:

AMD Ryzen 9 7900. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 9,
Prozessorsockel: Buchse AM5, Prozessor Lithografie: 5 nm.
Speicherkanäle: Zweikanalig, Speichertypen, vom
Prozessor unterstützt: DDR5–SDRAM,
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
3600,5200 MHz.
On–Board Grafikadaptermodell: AMD Radeon Graphics,
On–Board Grafikadapter Basisfrequenz: 2200 MHz.
Marktsegment: Desktop, Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11 x64,
Windows 10 x64, RHEL x86 64–bit, Ubuntu x86 64–bit

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Ryzen 9 7900
Anz. der Kerne
12 Kerne
Anz. der Threads
24 Threads
Cache–Speicher
64 MB
Cache–Speicher–Details
L2 – 12 MB ¦ L3 – 64 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3,7 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,4 GHz
Geeignete Sockel
Socket AM5
Thermal Design Power (TDP)
65 W
PCI Express Revision
5.0

Weitere Suchbegriffe: amd cpu, CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 307,09*
€ 313,82*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 332,04*
€ 339,07*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,63*
€ 390,15*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,07*
€ 403,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,91*
€ 403,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,89*
€ 400,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,87*
€ 400,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,04*
€ 395,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.