Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TC M90S G4 I7-13700VPRO 32GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkCentre M90s Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M90s Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M90s Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M90s Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M90s Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M90s Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Lenovo ThinkCentre M90s Intel® Core™ i7 i7-13700 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CJ76504
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12HQ000FGE
EAN/GTIN:
     0197531790644
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
1TB SSD W11P
Weitere Informationen:
System:
CI7G13
Sprache:
GR
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±RW
Produkttyp:
PC
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
32 GB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.017,64*
€ 1.084,32*
€ 1,93*
ab € 1.025,28*
€ 1.089,76*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 1.038,64*
€ 1.105,43*
5 Tage
22
€ 1,00*
ab € 1.081,41*
€ 1.150,08*
Frei Haus
ab € 1.119,47*
€ 1.192,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,32*
€ 1.290,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,71*
€ 1.284,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,61*
€ 1.269,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,56*
€ 1.247,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,64*
€ 1.210,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,48*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,74*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 102,78*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,88*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,41*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,12*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,67*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,19*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,28*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 228,04*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,99*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.