Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre M90s G4 SFF i7-13700 32/1TB WLAN W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkCentre M90s G4 SFF i7-13700 32/1TB WLAN W11P
Lenovo ThinkCentre M90s G4 SFF i7-13700 32/1TB WLAN W11P
Artikel-Nr.:
     832-461632
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12HQ000FGE
EAN/GTIN:
     0197531790644
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Hohe Produktivität bei geringem Platzbedarf
- Leistungsstarker, kompakter Desktop-PC
- Intel vPro® Enterprise mit Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation
- Zahlreiche Anschlüsse und Steckplätze
- Jede Menge Arbeitsspeicher, SSD-Speicher
- Zuverlässig und sicher
Weitere Informationen:
weight:
5.942 kg
height:
0.520 m
width:
0.190 m
depth:
0.390 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.017,64*
€ 1.084,32*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.025,28*
€ 1.089,76*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 1.038,64*
€ 1.105,43*
5 Tage
22
€ 1,00*
ab € 1.081,41*
€ 1.150,08*
Frei Haus
ab € 1.119,47*
€ 1.192,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,76*
€ 1.296,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,99*
€ 1.291,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,83*
€ 1.275,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,70*
€ 1.253,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,28*
€ 1.220,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,48*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,74*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 102,78*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,88*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,41*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,12*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,67*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,19*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,28*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 228,04*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,99*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.