Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10-PORT GIGAB SMART SWITCH POE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Omada TL-SG2210MP Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
TP-Link Omada TL-SG2210MP Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CJ89197
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     SG2210MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
2 GIGABIT SFP SLOTS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, SFP Switch, SoHo-Switch, soho switch
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
€ 2,90*
ab € 116,87*
€ 127,03*
4 Tage
73
€ 6,00*
ab € 116,21*
€ 127,04*
€ 5,50*
ab € 117,43*
€ 128,07*
1 Tag
50
€ 7,50*
ab € 117,56*
€ 128,28*
Lager 128
Frei Haus
ab € 121,15*
€ 131,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.