Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18-PORT POE SMART SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link JetStream TL-SG2218P Netzwerk-Switch Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
TP-Link JetStream TL-SG2218P Netzwerk-Switch Managed L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CJ89459
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     SG2218P
EAN/GTIN:
     4897098689509
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
WITH 16-PORT POE+
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
€ 2,90*
ab € 167,37*
€ 198,86*
5 Tage
16
€ 6,00*
ab € 167,52*
€ 198,87*
€ 6,78*
ab € 170,86*
€ 202,28*
Lager 128
Frei Haus
ab € 175,04*
€ 205,49*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,08*
€ 205,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,49*
€ 244,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,52*
€ 227,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,46*
€ 221,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.