Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP TABLETHUELLE SKY BLUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tucano Up Plus 27,7 cm (10.9") Folio Blau
Tucano Up Plus 27,7 cm (10.9") Folio Blau
Tucano Up Plus 27,7 cm (10.9") Folio Blau
Tucano Up Plus 27,7 cm (10.9") Folio Blau
Tucano Up Plus 27,7 cm (10.9") Folio Blau
Tucano Up Plus 27,7 cm (10.9") Folio Blau
Tucano Up Plus 27,7 cm (10.9") Folio Blau
Tucano Up Plus 27,7 cm (10.9") Folio Blau
Tucano Up Plus 27,7 cm (10.9") Folio Blau
Tucano Up Plus 27,7 cm (10.9") Folio Blau
Tucano Up Plus 27,7 cm (10.9") Folio Blau
Tucano Up Plus 27,7 cm (10.9") Folio Blau
Artikel-Nr.:
     128-CJ96235
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     IPD109UPP-Z
EAN/GTIN:
     8020252166721
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
IPAD 11 M2 AIR10.9-5 PRO11-4
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Etui-Typ:
Folio
Markenkompatibilität:
Apple
Maximale Bildschirmgröße:
10.9 "
Produkthauptfarbe:
Blau
Standby-Modus:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 20,90*
€ 28,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 23,02*
€ 31,51*
Lager 128
Frei Haus
ab € 24,90*
€ 34,18*
13 Tage
29
€ 6,29*
ab € 29,48*
€ 40,32*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 30,96*
€ 42,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.