Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER VERITON N2590G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton N2590G Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® Core™ i3 i3-1315U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Silber
Artikel-Nr.:
     128-CK10659
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.R0EEG.003
EAN/GTIN:
     4711121867705
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
I3-1315U 8/256GB LINUX
Weitere Informationen:
System:
CI3G13
Sprache:
IN
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Installiertes Betriebssystem:
Linux
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Produkttyp:
Mini PC (<= 3L)
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 282,77*
€ 317,42*
€ 6,78*
ab € 289,00*
€ 323,91*
2 Tage
58
Frei Haus
ab € 292,07*
€ 327,89*
Lager 128
Frei Haus
ab € 308,89*
€ 346,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 313,80*
€ 349,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,44*
€ 412,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,70*
€ 410,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,50*
€ 399,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,97*
€ 396,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,89*
€ 367,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.