Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER VERITON N2590G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton N2590G Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Silber
Acer Veriton N2590G Intel® Core™ i5 i5-1335U 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Silber
Artikel-Nr.:
     128-CK10660
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.R0DEG.002
EAN/GTIN:
     4711121867682
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
I5-1335U 16/256GB LINUX
Weitere Informationen:
System:
CI5G13
Sprache:
IN
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Installiertes Betriebssystem:
Linux
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Produkttyp:
Mini PC (<= 3L)
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 399,61*
€ 446,60*
€ 4,50*
ab € 401,73*
€ 449,82*
Lager 128
Frei Haus
ab € 419,36*
€ 471,17*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 463,21*
€ 520,73*
Frei Haus
ab € 495,20*
€ 555,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,17*
€ 560,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,91*
€ 558,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,02*
€ 542,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,72*
€ 537,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,36*
€ 499,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.