Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER VERITON N4710GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i3 i3-13100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i3 i3-13100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i3 i3-13100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i3 i3-13100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i3 i3-13100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i3 i3-13100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i3 i3-13100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i3 i3-13100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i3 i3-13100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK10662
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VXVEG.00J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
I3-13100T 8/256GB LINUX
Weitere Informationen:
System:
CI3G13
Sprache:
IN
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Installiertes Betriebssystem:
Linux
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Produkttyp:
Mini PC (<= 3L)
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 359,88*
€ 387,34*
€ 6,78*
ab € 366,16*
€ 394,97*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 371,41*
€ 399,15*
Lager 128
Frei Haus
ab € 387,39*
€ 416,42*
5 Tage
20
€ 1,00*
ab € 397,31*
€ 426,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,42*
€ 495,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,34*
€ 494,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,18*
€ 484,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,40*
€ 481,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,39*
€ 460,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.