Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER VERITON N4710GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK10664
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VXVEG.00L
EAN/GTIN:
     4711121866845
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
I5-13500T 8/256GB LINUX
Weitere Informationen:
System:
CI5G13
Sprache:
IN
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Installiertes Betriebssystem:
Linux
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Produkttyp:
Mini PC (<= 3L)
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 456,23*
€ 505,16*
€ 1,93*
ab € 464,49*
€ 515,49*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 468,44*
€ 518,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 473,84*
€ 523,03*
Lager 128
Frei Haus
ab € 494,82*
€ 545,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,24*
€ 648,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,61*
€ 643,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,22*
€ 629,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,29*
€ 622,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,82*
€ 588,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.