Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER VERITON N4710GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK10674
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VXVEG.00M
EAN/GTIN:
     4711121867750
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
I5-13400T 16/512GB W11P
Weitere Informationen:
System:
CI5G13
Sprache:
IN
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Produkttyp:
Mini PC (<= 3L)
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 611,22*
€ 660,24*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 620,53*
€ 673,63*
€ 1,93*
ab € 625,03*
€ 673,69*
Lager 128
Frei Haus
ab € 636,99*
€ 691,54*
5 Tage
58
€ 1,00*
ab € 654,77*
€ 710,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,54*
€ 822,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,98*
€ 813,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,56*
€ 803,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,71*
€ 781,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,99*
€ 758,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,80*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A01
ab € 18,77*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A03
ab € 15,62*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A04
ab € 26,09*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A10
ab € 10,44*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A14
ab € 25,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.