Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER VERITON N4710GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i5 i5-13400T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Linux Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK10676
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VXVEG.00N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
I5-13400T 16/512GB LINUX
Weitere Informationen:
System:
CI5G13
Sprache:
IN
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Installiertes Betriebssystem:
Linux
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Produkttyp:
Mini PC (<= 3L)
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 486,42*
€ 496,84*
€ 4,50*
ab € 527,16*
€ 537,31*
Lager 128
Frei Haus
ab € 551,53*
€ 562,64*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,64*
€ 669,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,02*
€ 667,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,46*
€ 666,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,42*
€ 664,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,53*
€ 656,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.