Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER VERITON N4710GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i7 i7-13700T 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i7 i7-13700T 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i7 i7-13700T 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i7 i7-13700T 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i7 i7-13700T 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i7 i7-13700T 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i7 i7-13700T 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i7 i7-13700T 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Veriton N N4710GT Intel® Core™ i7 i7-13700T 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK10677
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VXVEG.00Q
EAN/GTIN:
     4711121867781
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
I7-13700T 32/1TB SSD W11P
Weitere Informationen:
System:
CI7G13
Sprache:
IN
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Produkttyp:
Mini PC (<= 3L)
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
32 GB
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 836,72*
€ 898,33*
€ 1,93*
ab € 847,51*
€ 916,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 856,66*
€ 918,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 893,12*
€ 962,53*
Lager 128
Frei Haus
ab € 954,74*
€ 1.025,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,96*
€ 1.220,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,10*
€ 1.219,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,16*
€ 1.199,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,93*
€ 1.175,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,74*
€ 1.136,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.