Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER VERITON X4710G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton X X4710G Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton X X4710G Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton X X4710G Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton X X4710G Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK10684
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VYGEG.005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
I7-13700 16/512GB W11P
Weitere Informationen:
System:
CI7G13
Sprache:
IN
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Produkttyp:
PC
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 765,04*
€ 848,69*
Frei Haus
ab € 799,37*
€ 881,97*
Lager 128
Frei Haus
ab € 836,74*
€ 923,38*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,38*
€ 1.098,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,89*
€ 1.097,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,15*
€ 1.084,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,89*
€ 1.055,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,74*
€ 995,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.