Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER VERITON X4710G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton X X4710G Intel® Core™ i5 i5-13500 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton X X4710G Intel® Core™ i5 i5-13500 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton X X4710G Intel® Core™ i5 i5-13500 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton X X4710G Intel® Core™ i5 i5-13500 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK10686
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VYGEG.008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
I5-13500 32/1TB NVIDIA T1000 W11
Weitere Informationen:
System:
CI5G13
Sprache:
IN
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Produkttyp:
PC
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Speicherkapazität:
32 GB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.097,34*
€ 1.201,02*
Frei Haus
ab € 1.140,09*
€ 1.249,67*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.188,99*
€ 1.308,94*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,94*
€ 1.557,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.308,13*
€ 1.556,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.280,72*
€ 1.524,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.246,62*
€ 1.483,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,99*
€ 1.414,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,80*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A01
ab € 18,77*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A03
ab € 15,62*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A04
ab € 26,09*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A10
ab € 10,44*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A14
ab € 25,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.