Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER VERITON X4710G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton X X4710G Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton X X4710G Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton X X4710G Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton X X4710G Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK10687
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VYGEG.009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
I7-13700 16/1TB SSD W11P
Weitere Informationen:
System:
CI7G13
Sprache:
IN
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Produkttyp:
PC
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 774,48*
€ 791,17*
€ 1,93*
ab € 789,30*
€ 807,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 791,68*
€ 808,26*
Frei Haus
ab € 808,16*
€ 826,58*
Lager 128
Frei Haus
ab € 861,37*
€ 879,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,51*
€ 1.046,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,42*
€ 1.045,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,86*
€ 1.037,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,63*
€ 1.030,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,37*
€ 1.025,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,86*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A01
ab € 18,74*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A03
ab € 19,72*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A04
ab € 32,38*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A10
ab € 10,43*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A14
ab € 29,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.