Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACER VERITON M4710GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer Veriton M M4710GT Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton M M4710GT Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton M M4710GT Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton M M4710GT Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton M M4710GT Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton M M4710GT Intel® Core™ i7 i7-13700 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK10692
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VZWEG.00J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
I7-13700 16/512GB DVD DRIVE W11P
Weitere Informationen:
System:
CI7G13
Sprache:
IN
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±RW
Produkttyp:
PC
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 786,74*
€ 797,03*
Frei Haus
ab € 787,03*
€ 797,12*
€ 1,93*
ab € 803,33*
€ 813,42*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 855,04*
€ 866,04*
Lager 128
Frei Haus
ab € 879,50*
€ 891,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,10*
€ 1.060,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,85*
€ 1.060,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,22*
€ 1.056,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,05*
€ 1.053,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,50*
€ 1.046,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,95*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A02
ab € 40,91*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A03
ab € 28,44*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A04
ab € 41,76*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A06
ab € 53,02*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A10
ab € 17,32*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A12
ab € 34,54*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A14
ab € 39,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.