Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI TWIN ECO CORE 14-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DICOTA D32032-RPET Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D32032-RPET Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D32032-RPET Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D32032-RPET Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D32032-RPET Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D32032-RPET Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D32032-RPET Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D32032-RPET Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D32032-RPET Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D32032-RPET Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D32032-RPET Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D32032-RPET Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK20014
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32032-RPET
EAN/GTIN:
     7640239421073
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Markenkompatibilität:
Universal
Material:
Polyester
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 30,13*
€ 39,80*
€ 4,50*
ab € 31,98*
€ 42,33*
€ 4,70*
ab € 32,61*
€ 43,11*
Lager 128
Frei Haus
ab € 33,17*
€ 43,94*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 35,83*
€ 47,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.