Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Multi Twin Eco CORE Clamshell 14"-16" black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota Multi Twin Eco CORE Clamshell 14"-16" black
Dicota Multi Twin Eco CORE Clamshell 14"-16" black
Artikel-Nr.:
     832-468598
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32032-RPET
EAN/GTIN:
     7640239421073
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Unsere Taten von heute gestalten die Welt von morgen. Deshalb setzt DICOTA auf ökologisch sinnvolle Lösungen und stellt alle ECO-Kollektionen aus nachhaltigem Recycling-PET her. Bis zu 36 PET-Flaschen werden einer zweiten Nutzung zugeführt. Sie erhalten damit ein umweltfreundliches Produkt, mit lebenslanger Garantie. Auf die bestens bekannte Qualität, Haptik und Optik müssen Sie auch bei den rPET-Produkten nicht verzichten.

Diese durchdachte Tasche bietet ein gepolstertes Fach für Drucker und Projektor sowie ein abschliessbares und gepolstertes Notebookfach mit verstärktem Rahmen für maximalen Schutz. Die Vordertasche ist speziell für mobiles Zubehör konzipiert, und die Reissverschlusstasche bietet Stauraum für Netzteil und Kabel. Das versteckte Fach für einen GPS-Tracker ermöglicht es, die Tasche jederzeit im Auge zu behalten, während die Reissverschlusstasche mit RFID-Blocker persönliche Daten vor unbefugtem Zugriff schützt. In der Dokumententasche auf der Rückseite können wichtige Unterlagen sicher verstaut werden, während der gepolsterte Schultergurt für einen angenehmen Tragekomfort sorgt. Mit dem Trolley Band lässt sich die Tasche bequem an einem Koffer befestigen. Abgerundet wird die Tasche durch das wasserabweisende Material, das den Inhalt zuverlässig vor Witterungseinflüssen schützt.
Weitere Informationen:
weight:
1.159 kg
height:
0.155 m
width:
0.300 m
depth:
0.420 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 30,13*
€ 39,80*
€ 4,50*
ab € 31,98*
€ 42,33*
€ 4,70*
ab € 32,61*
€ 43,11*
Frei Haus
ab € 33,17*
€ 43,94*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 35,83*
€ 47,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.