Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z2 MINI G9 I7-14700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Z2 Mini G9 Intel® Core™ i7 i7-14700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini PC Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 Mini G9 Intel® Core™ i7 i7-14700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini PC Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 Mini G9 Intel® Core™ i7 i7-14700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini PC Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 Mini G9 Intel® Core™ i7 i7-14700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini PC Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 Mini G9 Intel® Core™ i7 i7-14700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini PC Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 Mini G9 Intel® Core™ i7 i7-14700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini PC Arbeitsstation Schwarz
HP Z2 Mini G9 Intel® Core™ i7 i7-14700K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A2000 Windows 11 Pro Mini PC Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK55435
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     996Q4ET#ABD
EAN/GTIN:
     0198122823468
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
32GB 1TB W11P6 A2000
Weitere Informationen:
System:
CI7G14
Sprache:
GR
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Produkttyp:
Arbeitsstation
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Separater Grafikadapter:
Ja
Speicherkapazität:
32 GB
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.627,38*
€ 1.709,27*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.637,58*
€ 1.720,59*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.648,77*
€ 1.730,59*
€ 3,50*
ab € 1.685,79*
€ 1.766,13*
€ 1,93*
ab € 1.709,62*
€ 1.786,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.720,59*
€ 2.047,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.712,67*
€ 2.038,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.666,88*
€ 1.983,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.651,62*
€ 1.965,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.637,58*
€ 1.948,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S01AA
ab € 21,50*
Zubehör
Poly
80S09AA
ab € 21,31*
Zubehör
Poly
80S01A6
ab € 19,22*
Zubehör
Poly
80S09A6
ab € 20,67*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 18,83*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 39,18*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,41*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 33,03*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 25,53*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 21,78*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,61*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 30,63*
Zubehör
Poly
8X228AA
ab € 21,81*
Zubehör
Poly
760Q7AA
ab € 25,11*
Zubehör
Poly
8X215AA
ab € 20,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.